Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 24VDC IP20 SN141966 - 2900330

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul 24VDC IP20 SN141966

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Névleges áram - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356509893

Sonepar cikkszám

SN141966

Gyártói cikkszám

2900330

Gyártói típuskód

PLC-RPT-24DC/21-21

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

14 mm

Magasság:

80 mm

Védettség (IP):

IP20

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relémodul 24VDC IP20