Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 250V AC/DC 4v érintk 16A IP20 GT86280 - 2903304

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul 250V AC/DC 4v érintk 16A IP20 GT86280

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 230-230 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356732536

Sonepar cikkszám

GT86280

Gyártói cikkszám

2903304

Gyártói típuskód

RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

230-230 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

0.0065 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

184-184 V

Szélesség:

31 mm

Magasság:

95.4 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

75 mm

Váltóérintkezők száma:

4

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap UKK3 és UKK5 sorkapocshoz