Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relémodul 5V DC GT84446 - 2980241

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relémodul 5V DC GT84446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Lábak száma - 5

  • Szélesség - 6.2 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918876722

Sonepar cikkszám

GT84446

Gyártói cikkszám

2980241

Gyártói típuskód

PLC-BSC- 5DC/ 1/ACT

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Lábak száma:

5

Szélesség:

6.2 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Mélység:

94 mm

Magasság:

80 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

PLC ipari vezérlések ; Programozható relé ; Soros csatlakozás