PHOENIX CONTACT - Relémodul PLC-BSP-24DC/21-21 GT29259 - 2912439
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 14 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356050845
Sonepar cikkszám
GT29259
Gyártói cikkszám
2912439
Gyártói típuskód
PLC-BSP-24DC/21-21
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
14 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
94 mm
Magasság:
80 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Hőmérsékletfigyelő relé (motorvédelem) ; Relé PTC felügyelet (6db), hibatárolóval