PHOENIX CONTACT - Relémodul PLC-RPT- 24UC/21 IP20 SN128851 - 2900300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Teljes eszköz talapzattal - Igen
LED-kijelzővel - Igen
Névleges áram - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356509008
Sonepar cikkszám
SN128851
Gyártói cikkszám
2900300
Gyártói típuskód
PLC-RPT- 24UC/21
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
6 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
19.4-19.4 V
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
80 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
94 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0