PHOENIX CONTACT - Relémodul - PLC-RPT- 24UC/21HC IP20 SN137105 - 2900293
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Teljes eszköz talapzattal - Igen
LED-kijelzővel - Igen
Névleges áram - 0.0175 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356509879
Sonepar cikkszám
SN137105
Gyártói cikkszám
2900293
Gyártói típuskód
PLC-RPT- 24UC/21HC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
0.0175 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Szélesség:
14 mm
Magasság:
80 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
94 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0