PHOENIX CONTACT - Relémodul PLC-RSC- 24DC/21HC IP20 GT72127 - 2967620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918171643
Sonepar cikkszám
GT72127
Gyártói cikkszám
2967620
Gyártói típuskód
PLC-RSC- 24DC/21HC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
10 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Szélesség:
14 mm
Magasság:
80 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
94 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0