PHOENIX CONTACT - Relémodul SN086629 - 2900387
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 176-264 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 12-300 V
Névleges üzemi áram le - 1 A
Digitális kimenet fajtája - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356506908
Sonepar cikkszám
SN086629
Gyártói cikkszám
2900387
Gyártói típuskód
PLC-OPT-220DC/300DC/1
Bemeneti feszültség:
176-264 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
12-300 V
Névleges üzemi áram le:
1 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Relék ; Optocsatoló ; Relémodul