Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Relétalp 24VDC 1v érintk 6A SN136190 - 2980458

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Relétalp 24VDC 1v érintk 6A SN136190

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Lábak száma - 5

  • Szélesség - 6.2 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918930219

Sonepar cikkszám

SN136190

Gyártói cikkszám

2980458

Gyártói típuskód

PLC-BSC- 24DC/21/SO46

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Lábak száma:

5

Szélesség:

6.2 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Magasság:

80 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Relétalp 24VDC 1v érintk 6A