PHOENIX CONTACT - Relétalp - PLC-BPT- 24DC/21-21 SN122672 - 2900283
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Lábak száma - 8
Szélesség - 14 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356510165
Sonepar cikkszám
SN122672
Gyártói cikkszám
2900283
Gyártói típuskód
PLC-BPT- 24DC/21-21
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Lábak száma:
8
Szélesség:
14 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
94 mm
Magasság:
80 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relétalp - PLC-BPT- 24DC/21-21