PHOENIX CONTACT - Részelválasztó lemez QTC sorkapcsokhoz GT96787 - 3206209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918936198
Sonepar cikkszám
GT96787
Gyártói cikkszám
3206209
Gyártói típuskód
ATP-QTC
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Soroló áthidaló 3f 25A 3m-es