PHOENIX CONTACT - Részelválasztó lemez URTK/SP sorkapcsokhoz SN011903 - 0311139
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918001322
Sonepar cikkszám
SN011903
Gyártói cikkszám
0311139
Gyártói típuskód
Részelválasztó lemez URTK/SP
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 TS sínre csav bek emeletes fekete