PHOENIX CONTACT - RJ45 aljzatbetét SN123840 - 1417274
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - ethernet
Pólusszám - 8
Névleges áram In - 1 A
Névleges feszültség - 72 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626251424
Sonepar cikkszám
SN123840
Gyártói cikkszám
1417274
Gyártói típuskód
CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8
Érintkező kivitelezése:
ethernet
Pólusszám:
8
Névleges áram In:
1 A
Névleges feszültség:
72 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-0.32 mm2
Érintkező anyaga:
egyéb
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
0
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
Névleges feszültséglökés:
1 kV
Túlfeszültség kategória:
I
Szennyezési fokozat:
1
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.2-0.32 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-0.32 mm2
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Szélesség:
17.9 mm
Magasság:
15.6 mm
Mélység:
34.9 mm