PHOENIX CONTACT - RJ45 dugaszcsatlakozók SN116926 - 1608100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges áram In - 1.75 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.13-0.32 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Érintkező anyaga - egyéb rézötvözet
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356159944
Sonepar cikkszám
SN116926
Gyártói cikkszám
1608100
Gyártói típuskód
VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5
Pólusszám:
4
Névleges áram In:
1.75 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.13-0.32 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Ház anyaga:
egyéb
Szélesség:
22 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
72 mm
Környezeti hőmérséklet:
-40-70 °C
Névleges feszültség:
72 V
Túlfeszültség kategória:
I
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.13-0.32 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.13-0.32 mm2
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Házbevonat:
egyéb
Lezárás típusa:
Push Pull
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-70 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP65/IP67
EMC változat:
Igen
Vezetékbevezetések száma:
1
Tömítéssel:
Nem
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb