PHOENIX CONTACT - Router - FL MGUARD GT/GT IP20 SN131356 - 2700197
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín
Analóg - Nem
Tűzfal - Igen
VPN - Igen
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131356
Gyártói cikkszám
2700197
Gyártói típuskód
FL MGUARD GT/GT
Szerelési mód:
kalapsín
Analóg:
Nem
Tűzfal:
Igen
VPN:
Igen
Védettség (IP):
IP20
XDSL:
Nem
WAN-portok száma:
1
Ethernet:
Igen
ISDN:
Nem
4G mobilinternet szabvány:
Nem
USB:
Nem
Üres keret:
Nem
Protokoll:
IPv4 és IPv6
Voice-portok száma:
0
Modulrések száma:
0
Router - FL MGUARD GT/GT IP20