PHOENIX CONTACT - Rövidzár híd RB 35-16 GT78780 - 3032169
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csökkentő összekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 14 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356052559
Sonepar cikkszám
GT78780
Gyártói cikkszám
3032169
Gyártói típuskód
RB 35-16
Kivitel:
csökkentő összekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
14 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
90 A
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 31A 35mm sínre rugós bek zöld