PHOENIX CONTACT - Rövidzár híd RB UT 16-(2,5/4) GT78782 - 3047073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 11 mm
Szín - piros
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356055864
Sonepar cikkszám
GT78782
Gyártói cikkszám
3047073
Gyártói típuskód
RB UT 16-(2,5/4)
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
11 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
32 A
Szigetelt:
Igen
Érzékelők ; Érzékelő beépíthető csatlakozó ; Beép. csatlakozó aljzat 4P M12