PHOENIX CONTACT - Rövidzár híd SB 2-URTK/SP GT84832 - 360012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918001742
Sonepar cikkszám
GT84832
Gyártói cikkszám
360012
Gyártói típuskód
SB 2-URTK/SP
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
35 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Nem
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumlátor 24V DC 7,2Ah