PHOENIX CONTACT - Rövidzárdugasz SN146319 - 0301547
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 6 mm
Szín - fekete
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918000257
Sonepar cikkszám
SN146319
Gyártói cikkszám
0301547
Gyártói típuskód
KSS 6
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fekete
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Rövidzárdugasz