PHOENIX CONTACT - SAC-5P--MS/5,0-920 SCO vezeték SN091882 - 1518180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb
Pólusszám - 5
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Kábelhossz - 5 m
Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918968304
Sonepar cikkszám
SN091882
Gyártói cikkszám
1518180
Gyártói típuskód
SAC-5P--MS/5,0-920 SCO
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyéb
Pólusszám:
5
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Kábelhossz:
5 m
Kábelköpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Kábelköpeny színe:
lila/ibolya
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
CuSn
Érintkező felület anyaga:
arany
Névleges feszültség:
60 V
Védettség (IP):
IP65
Átmeneti ellenállás:
5 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
szabad vezetékvég
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
apa (csatlakozó dugó)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
M12
Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:
apa (csatlakozó dugó)
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-90 °C
Névleges áram In:
4 A