PHOENIX CONTACT - SACB-8/16-L- 5,0 80MC SCO' IP65 SN076744 - 1401199
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Konfekcionált vezeték hossza - 5 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 8
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 2 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza - M12
Névleges feszültség - 24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356536110
Sonepar cikkszám
SN076744
Gyártói cikkszám
1401199
Gyártói típuskód
SACB-8/16-L- 5,0 80MC SCO
Konfekcionált vezeték hossza:
5 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:
8
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:
2 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:
M12
Névleges feszültség:
24 V
Ház színe:
fekete
Kábelhossz konfigurálható:
Nem
Csatornák száma dugaszoló helyenként:
2
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:
M12
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:
5
Üzemi feszültség:
30-30 V
Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:
4 A
Max. teljes áramerősség:
12 A
Érintkezőalap anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
arany
Szigetelőtest anyaga:
poliamid (PA)
LED-kijelzővel:
Igen
Potenciálszétválasztással:
Nem
Csatlakozás NPN-szenzorokhoz:
Nem
Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-30-90 °C
Védettség (IP):
IP65
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
58 mm
Magasság:
26 mm
Mélység:
153 mm