PHOENIX CONTACT - SACC-FS-5SC M SCO SN058153 - 1432583
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Kábel külső átmérőhöz - 4-8 mm
Szekrény típusa - egyenes
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058153
Gyártói cikkszám
1432583
Gyártói típuskód
SACC-FS-5SC M SCO
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Kábel külső átmérőhöz:
4-8 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP), szerelt:
IP00
Árnyékolt:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl készülékház aljzat tokozat kengyellel