PHOENIX CONTACT - SACC-MS-5SC M SCO SN058154 - 1432567
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Kábel külső átmérőhöz - 4-8 mm
Szekrény típusa - egyenes
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058154
Gyártói cikkszám
1432567
Gyártói típuskód
SACC-MS-5SC M SCO
Érintkező kivitelezése:
csap
Kábel külső átmérőhöz:
4-8 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP), szerelt:
IP00
Árnyékolt:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl készülékház lengő tokozat kengyellel