PHOENIX CONTACT - Síntartó Bak AB/SS GT37081 - 0404428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Max. névleges áram - 41 A
Síntávolság - 19.4 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918001889
Sonepar cikkszám
GT37081
Gyártói cikkszám
0404428
Gyártói típuskód
AB/SS
Pólusszám:
1
Max. névleges áram:
41 A
Síntávolság:
19.4 mm
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs dugaszolható híd URTK6-hoz SB 2-RTK/S