PHOENIX CONTACT - Síntartó Bak AB/SS-M SN020720 - 3025888
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Max. névleges áram - 0 A
Síntávolság - 19.4 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918147549
Sonepar cikkszám
SN020720
Gyártói cikkszám
3025888
Gyártói típuskód
AB/SS-M
Pólusszám:
1
Max. névleges áram:
0 A
Síntávolság:
19.4 mm
Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági relé 24VDC