PHOENIX CONTACT - Síntartó Bak kettős ABN 2/SS GT50011 - 404460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Max. névleges áram - 140 A
Síntávolság - 26 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918001902
Sonepar cikkszám
GT50011
Gyártói cikkszám
404460
Gyártói típuskód
ABN 2/SS
Pólusszám:
2
Max. névleges áram:
140 A
Síntávolság:
26 mm
Sorkapcsok ; Dióda modul ; Diódás modul EMG 90-DIO 32M