Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sokpólusú csatlakozó készülékház SN144330 - 1411323

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sokpólusú csatlakozó készülékház SN144330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - hozzáépíthető ház

  • Ház anyaga - alumínium

  • Kábelbevezetés elrendezése - egyéb

  • Ívfekvés - nincs

  • Lezárás típusa - kettős reteszelő kar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356927246

Sonepar cikkszám

SN144330

Gyártói cikkszám

1411323

Gyártói típuskód

HC-STA-B10-BFDC-ELC-AL

Szekrény típusa:

hozzáépíthető ház

Ház anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Ívfekvés:

nincs

Lezárás típusa:

kettős reteszelő kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

egyéb

Védettség (IP), szerelt:

IP66

Szélesség:

53 mm

Magasság:

30.5 mm

Mélység:

88.91 mm

Házbevonat:

bevonat nélkül

Ház színe:

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Csőcsonkkal:

Nem

Tömítéssel:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

EMC változat:

Igen

Korrózióálló:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK09

Sokpólusú csatlakozó készülékház