PHOENIX CONTACT - Sokpólusú csatlakozó QPD N 2,5 9-14 BK IP66 SN070617 - 1582229
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 690 V
Névleges áram - 20 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP66
Pólus jelölés - 1, 2, 3, PE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356316996
Sonepar cikkszám
SN070617
Gyártói cikkszám
1582229
Gyártói típuskód
QPD N 2,5 9-14 BK
Névleges feszültség:
690 V
Névleges áram:
20 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP66
Pólus jelölés:
1, 2, 3, PE
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Kábelátmérő:
14-14 mm
Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):
2.5-2.5 mm2
Csatlakozási keresztmetszet (merev):
2.5-2.5 mm2
Mechanikus kódolás:
Igen
Lezárás típusa:
külön
Húzásmentesítés:
Igen
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Érintkezőanyag:
CuZn
Az érzékelők felületi kezelése:
ezüstözött
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
3 mOhm
Névleges feszültséglökés:
8 kV
Hosszúság:
46.3 mm
Magasság:
29.9 mm
Szélesség:
29.9 mm