PHOENIX CONTACT - Solid State Relay 4-32V/400V/50A GT68508 - 2297170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-32 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2664 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356132046
Sonepar cikkszám
GT68508
Gyártói cikkszám
2297170
Gyártói típuskód
ELR 1-24
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-32 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
50 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
30 A
Névleges üzemi áram AC-51:
50 A
Névleges üzemi áram AC-53a:
30 A
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető 600DC PV/2+V-FM