PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 0,2-6mm2 41A TS35-re csav bek 3 em in GT15611 - 2714284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-10 mm2
Potenciálok száma - 2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-6 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918105570
Sonepar cikkszám
GT15611
Gyártói cikkszám
2714284
Gyártói típuskód
PIK6- L/L
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-10 mm2
Potenciálok száma:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-6 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-6 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Nem
PE-funkcióval:
Nem
Magasság:
51.5 mm
Mélység:
88 mm
N-funkció lehetséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-6 mm2
Névleges áram In:
41 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
8.2 mm
Alapszín:
szürke