Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 0,2-6mm2 44A TS35-re csav bek 3 em in GT15612 - 2714297

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs   0,2-6mm2  44A TS35-re csav bek 3 em in GT15612

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-10 mm2

  • Potenciálok száma - 2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-6 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918105563

Sonepar cikkszám

GT15612

Gyártói cikkszám

2714297

Gyártói típuskód

PIK6- PE/L/N

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-10 mm2

Potenciálok száma:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-6 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-6 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

N-szétválasztó csúszkákkal:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Nem

PE-funkcióval:

Igen

Magasság:

51.5 mm

Mélység:

88 mm

N-funkció lehetséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-6 mm2

Névleges áram In:

30 A

Névleges feszültség:

400 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szélesség:

8.2 mm

Alapszín:

szürke

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 24P 16A 400V dugó