Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 0,2-6mm2 6,3A 500V fekete SN057989 - 3270200

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 0,2-6mm2 6,3A 500V fekete SN057989

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - egyéb

  • Biztosítéktartó típusa - fordítható

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4055626045467

Sonepar cikkszám

SN057989

Gyártói cikkszám

3270200

Gyártói típuskód

PTC 4-hesi

Biztosító betét típusa:

egyéb

Biztosítéktartó típusa:

fordítható

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-4 mm2

Szín:

fekete

2. csatlakozási mód típusa:

dugaszoló-szorító csatlakozó

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Magasság:

42.8 mm

Mélység:

67.8 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-4 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Szélesség:

8.2 mm

Sorkapcsok ; Sorkapocs csatlakozó ; Csatlakozó 4mm2 szürke