PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 0,5-16mm2 5x20 mm biztosítós GT91913 - 3005109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm
Biztosítéktartó típusa - csavarozható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 0-0 V
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918091040
Sonepar cikkszám
GT91913
Gyártói cikkszám
3005109
Gyártói típuskód
UK 10-DREHSI ( 5X20 )
Biztosító betét típusa:
G-biztosíték 5x20 mm
Biztosítéktartó típusa:
csavarozható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:
0-0 V
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
nincs
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-16 mm2
Szín:
fekete
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Magasság:
62.2 mm
Mélység:
62 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-16 mm2
Névleges áram In:
10 A
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Szélesség:
12 mm