Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 0,5-16mm2 TS sínre rugós bek.z/s GT85195 - 3212131

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs   0,5-16mm2  TS sínre rugós bek.z/s GT85195

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-16 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356494793

Sonepar cikkszám

GT85195

Gyártói cikkszám

3212131

Gyártói típuskód

PT 10 PE

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-16 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-10 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

10.2 mm

Magasság:

49.5 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-10 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Mélység:

67.7 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 150mm2 309A TS32/35 sínre csav bek imb