Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 1,5mm2 17,5A TS 35/32-sínre csav bek G52443 - 3005837

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs   1,5mm2 17,5A TS 35/32-sínre csav bek G52443

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-0.75 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-0.75 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918139179

Sonepar cikkszám

G52443

Gyártói cikkszám

3005837

Gyártói típuskód

UK 1.5N

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-0.75 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-0.75 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

4.2 mm

Magasság:

42 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

42.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-1.5 mm2

Névleges áram In:

17.5 A

Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; Univerzális vizsgáló bontókapocs, raszter: 8,2 mm