Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 1,5mm2 24A TS 15 sínre rugós bek GT62059 - 3003758

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 1,5mm2 24A TS 15 sínre rugós bek GT62059

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-1.5 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918107055

Sonepar cikkszám

GT62059

Gyártói cikkszám

3003758

Gyártói típuskód

MZFK 1,5

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-1.5 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 15 mm

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5.2 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

40 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-1.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs10mm2 35mm sínre rugós bek kék