Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 1,5mm2 35mm sínre rug. GT86276 - 3031199

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 1,5mm2  35mm sínre rug. GT86276

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.08-1.5 mm2

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918186685

Sonepar cikkszám

GT86276

Gyártói cikkszám

3031199

Gyártói típuskód

ST 1,5-QUATTRO BU

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-1.5 mm2

Szín:

kék

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

4

Névleges feszültség:

500 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

4.2 mm

Magasság:

36.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

72 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-1.5 mm2

Névleges áram In:

17.5 A

Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs válaszlap UK3N-UK35 sork-hoz