Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 1,5mm2 35mm sínre rugós bek szürke GT86270 - 3031076

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 1,5mm2  35mm sínre rugós bek szürke GT86270

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.08-1.5 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918186616

Sonepar cikkszám

GT86270

Gyártói cikkszám

3031076

Gyártói típuskód

ST 1,5

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-1.5 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

4.2 mm

Magasság:

36.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

48.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-1.5 mm2

Névleges áram In:

17.5 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 10mm2 76A TS35/32-sínre csav bek