Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 1,5mm2 rugós bekötés PE SN081571 - 3244449

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 1,5mm2 rugós bekötés PE SN081571

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-1.5 mm2

  • Névleges áram In - 13.5 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Kapocshelyek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356735360

Sonepar cikkszám

SN081571

Gyártói cikkszám

3244449

Gyártói típuskód

PTIO 1.5/S/3-PE

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-1.5 mm2

Névleges áram In:

13.5 A

Névleges feszültség:

250 V

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Kapocshelyek száma:

2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-1.5 mm2

Szintek száma:

3

Szintek belső hidalással:

Nem

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Keresztben összeköthető:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szín:

szürke

Szélesség:

3.5 mm

Magasság:

41.5 mm

Mélység:

74.4 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

LED kapcsoló valami számára:

nem

PE csatlakozással:

Igen

Ernyő-csatlakozóval:

Nem

Betápfunkcióval:

Nem

Szétválasztó funkció:

Nem

Sorkapcsok ; Indító/működtető sorkapocs ; Sorkapocs 1,5mm2 rugós bekötés PE