PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 1,5mm2 TS sínre csav bek SN031842 - 3100321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918099275
Sonepar cikkszám
SN031842
Gyártói cikkszám
3100321
Gyártói típuskód
D-MT 1,5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Sorkapocs vizsgálóhüvely A-mérőhöz