PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 1,5mm2 TS sínre emeletes z/s SN015852 - 3208139
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-1.5 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356564434
Sonepar cikkszám
SN015852
Gyártói cikkszám
3208139
Gyártói típuskód
PT 1,5/S-PE
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-1.5 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-1 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
3.5 mm
Magasság:
30.5 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-1.5 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Mélység:
45 mm