Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 1,5mm2 Z/S TS sínre rugós bek. GT86272 - 3031513

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 1,5mm2 Z/S TS sínre rugós bek. GT86272

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.08-1.5 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918186623

Sonepar cikkszám

GT86272

Gyártói cikkszám

3031513

Gyártói típuskód

ST 1,5-PE

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.08-1.5 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-1.5 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

4.2 mm

Magasság:

36.5 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-1.5 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Mélység:

48.5 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 240mm2 415A TS32/35 sínre csav bek imb