PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 10-240mm2 csapos TS35 GT84725 - 3247986
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-240 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 10-240 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 10-240 mm2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356725132
Sonepar cikkszám
GT84725
Gyártói cikkszám
3247986
Gyártói típuskód
RBO 12-HC
1. csatlakozási mód típusa:
csavarkötés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
10-240 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
10-240 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
10-240 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavarkötés
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1500 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
49 mm
Magasság:
83.3 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
265 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
10-240 mm2
Névleges áram In:
415 A