PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 10,3-as fekete SN068179 - 3211236
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - G-biztosíték 10,3x38 mm
Biztosítéktartó típusa - fordítható
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356482394
Sonepar cikkszám
SN068179
Gyártói cikkszám
3211236
Gyártói típuskód
UK 10,3-HESI 1000V
Biztosító betét típusa:
G-biztosíték 10,3x38 mm
Biztosítéktartó típusa:
fordítható
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
nincs
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
1000 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
16-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-1.5 mm2
Szín:
fekete
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Magasság:
86.3 mm
Mélység:
81 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.75-25 mm2
Névleges áram In:
30 A
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-60-85 °C
Szélesség:
18 mm