Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 10-70mm2 150A SN128009 - 3260053

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 10-70mm2 150A SN128009

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugaszoló-szorító csatlakozó

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-70 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 10-50 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 10-70 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356998659

Sonepar cikkszám

SN128009

Gyártói cikkszám

3260053

Gyártói típuskód

PTPOWER 50-3L

1. csatlakozási mód típusa:

dugaszoló-szorító csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

10-70 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

10-50 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

10-70 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

dugaszoló-szorító csatlakozó

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

60 mm

Magasság:

101 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

101 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

10-70 mm2

Névleges áram In:

150 A

Sorkapocs 10-70mm2 150A