Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 10 mm2 GT44040 - 1704020

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs   10 mm2 GT44040

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozások száma - 1

  • Csatlakozások rasztermérete - 10 mm

  • Csatlakozási mód vezeték - csavaros csatlakozás

  • Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge - 0°/180° (vízszintes)

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918023164

Sonepar cikkszám

GT44040

Gyártói cikkszám

1704020

Gyártói típuskód

KDS 10

Elektromos csatlakozások száma:

1

Csatlakozások rasztermérete:

10 mm

Csatlakozási mód vezeték:

csavaros csatlakozás

Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:

0°/180° (vízszintes)

Szintek száma:

1

Ház színe:

zöld

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-16 mm2

Vezetőlemez csatlakozás típusa:

forrasztó-csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-10 mm2

Névleges áram In:

76 A

Magasság:

33.3 mm

Névleges feszültség:

320 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-4 mm2

Csatlakozó felület anyaga:

ón

Csatlakozó pin átmérője:

1.4 mm

Pin hossza:

4.3 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

csatlakozó érintkező

Rögzítés módja:

forrasztás

Zárjelezés típusa:

nincs

Védettség (IP), szerelt:

IP20

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé dugaszolható 1db váltó ér 60VDC