PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 10mm2 6x32 mm biztosítós,jelzőf.250VDC GT55654 - 3005662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - G-biztosíték 6,3x32 mm
Biztosítéktartó típusa - csavarozható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 110-250 V
Hibakijelző feszültségfajtája - AC/DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - LED
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918091255
Sonepar cikkszám
GT55654
Gyártói cikkszám
3005662
Gyártói típuskód
UK 10-DREHSILA 250 (6,3X32)
Biztosító betét típusa:
G-biztosíték 6,3x32 mm
Biztosítéktartó típusa:
csavarozható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:
110-250 V
Hibakijelző feszültségfajtája:
AC/DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
LED
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-16 mm2
Szín:
fekete
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Magasság:
62 mm
Mélység:
62 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-16 mm2
Névleges áram In:
10 A
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-60-85 °C
Szélesség:
12 mm