Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 150mm2 309A TS32/35 sínre csav imb sárga/fekete GT97670 - 3247055

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 150mm2 309A TS32/35 sínre csav imb sárga/fekete GT97670

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 35-150 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 50-150 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 25-50 mm2

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356707213

Sonepar cikkszám

GT97670

Gyártói cikkszám

3247055

Gyártói típuskód

UKH 150-FE

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

35-150 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

50-150 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

25-50 mm2

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

31 mm

Magasság:

107.3 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

100 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

50-150 mm2

Névleges áram In:

309 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 16-70mm2 4p TS32/35 sínre csav bek