PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 150mm2 TS32/35 sínre csav bek imb SN005556 - 3076468
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 35-150 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 50-150 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 50-150 mm2
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356654043
Sonepar cikkszám
SN005556
Gyártói cikkszám
3076468
Gyártói típuskód
UKH150-3L/N/FE
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
35-150 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
50-150 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
50-150 mm2
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
10
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
155 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
100 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
50-150 mm2
Névleges áram In:
309 A