PHOENIX CONTACT - Sorkapocs 150mm2 TS35 sínre csav bek M10 szürke GT64128 - 711797
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-150 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 6-150 mm2
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918965976
Sonepar cikkszám
GT64128
Gyártói cikkszám
711797
Gyártói típuskód
HV-M10
1. csatlakozási mód típusa:
csavarkötés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
6-150 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
6-150 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavarkötés
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
1
Névleges feszültség:
1250 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
32.6 mm
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
43.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
6-150 mm2
Névleges áram In:
309 A